カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • ボリューム(16)
絞り込み
抵抗値(Ω)
  • 1000(2)
  • 3000(1)
  • 5000(2)
  • 10000(3)
  • 20000(2)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • 250000(1)
  • 500000(2)
ブランド
  • 東京コスモス電機(16)
公称抵抗値(Ω)
  • 100(1)
抵抗変化特性
  • B
  • 対数形(6)
  • 直線形(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv24」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ東京コスモス電機
779税込857
1個
3日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 20kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 10kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 10kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
東京コスモス電機のRV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 5kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 5kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 500kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 500kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 1kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 1kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ東京コスモス電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
関連キーワード
rv20特集