カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
    • 標準ローラーチェーン(3)
    • ジョイントリンク(4)
    • 特殊チェーン(4)
    • 無給油形ローラチエーン(3)
    • オフセットリンク(3)
絞り込み
ピッチ(mm)
  • 15.875
  • 15.88(2)
ユニットリンク数
  • 192(11)
リンク内幅(mm)
  • 9.53(17)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcm50」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)

    オフセットリンク 2列

    KANA(片山チエン)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)

    無給油形ローラチエーン

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式割ピン形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1ユニット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1ユニット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1ユニット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン50

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形