カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 標準ローラーチェーン(2)
- ジョイントリンク(4)
- オフセットリンク(3)
絞り込み
ユニットリンク数
- 320(3)
ピッチ(mm)
- 9.525(9)
リンク内幅(mm)
- 4.78
ブランド
- KANA(片山チエン)(9)
「kcm35」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3