カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.26
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.65(1)
  • 5.54(1)
  • 32(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.04(1)
  • 32(1)
0.04・32
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg32」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁協和ハーモネット(2件のレビュー)
859税込945
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集