カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.3
  • 0.24(1)
  • 0.36(1)
  • 0.48(1)
  • 0.6(1)
  • 0.72(1)
  • 0.78(1)
  • 0.9(13)
  • 0.96(1)
  • 1.04(1)
  • 1.1(1)
  • 1.16(1)
  • 1.28(1)
  • 1.4(1)
  • 1.52(1)
  • 1.58(1)
  • 1.7(1)
  • 1.76(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(1)
ブランド
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae0.9」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード
ae0.9 2c特集
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
"ae0.9" 導体外径(Φmm):0.3 【通販モノタロウ】