カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
シース色
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.08(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 1.64(2)
- 1.9(17)
- 1.92(3)
- 1.93(1)
- 2(1)
- 2.02(1)
- 2.04(1)
- 2.07(8)
- 2.1(3)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.57(1)
- 10.7(1)
- 14(3)
- 20.3(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 14(1)
ブランド
- タツタ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「14awg」の検索結果

多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル
タツタ電線¥61,980税込¥68,1781巻(100m)4日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色黒導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥63,980税込¥70,3781本8日以内出荷UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。色黒種類FA用ケーブル適合規格UL 758定格電圧(V)30全長(m)100AWG28絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58導体UL 758導体公称断面積(mm2)0.08定格温度(℃)80燃焼性VW-1耐電圧(V/min)500