カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38
  • 0.4(3)
  • 0.48(20)
  • 0.51(11)
  • 0.58(1)
  • 0.7(3)
  • 0.71(1)
  • 1.1(1)
  • 1.21(1)
  • 1.3(7)
  • 4.8(4)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(1)
  • 10.9(1)
  • 11.1(1)
  • 13.4(1)
  • 26(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
0.08
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
10,980税込12,078
1巻(610m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)