カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 305(1)
  • 915(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
  • 色(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 28(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38
  • 0.31(1)
  • 0.48(2)
  • 0.61(2)
  • 0.76(2)
  • 0.94(1)
  • 0.95(2)
  • 1.2(9)
  • 1.21(3)
  • 1.53(3)
  • 1.92(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.8(1)
  • 8.8(1)
  • 11.3(1)
  • 14.7(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007 awg28」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
3,500税込3,850特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
759税込835
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
9,398税込10,338
1巻(915m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応