カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 100(1)
対数(P)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
シース色
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38
  • 0.51(2)
  • 0.58(3)
  • 0.71(1)
  • 0.72(2)
  • 0.94(3)
  • 1.1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.7(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 21(4)
  • 22(2)
  • 23(4)
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 26(8)
  • 28(4)
  • 30(3)
ブランド
  • 金子コード(1)
金子コード
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul2464」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    96,980税込106,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
FA用ケーブルカテゴリ