カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 28(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38
  • 0.48(1)
  • 0.61(1)
  • 0.76(1)
  • 0.94(1)
  • 1.21(1)
  • 1.53(1)
長さ(m)
  • 610(1)
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul3266」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(610m)
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
FA用ケーブルカテゴリ