カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
  • 28(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4
  • 0.32(4)
  • 0.38(24)
  • 0.41(2)
  • 0.62(3)
  • 0.71(1)
  • 0.81(2)
  • 1.2(1)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 10.9(1)
  • 11.1(1)
  • 12.3(1)
  • 13.8(1)
  • 15.3(1)
  • 15.6(1)
  • 17.4(1)
  • 18.9(1)
  • 24(1)
  • 28(8)
ブランド
  • 沖電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線

    機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

    沖電線
    7,198税込7,918
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
    用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど全長(m)100種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
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
"awg28" 導体外径(Φmm):0.4 【通販モノタロウ】