カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 26(2)
長さ(m)
- 610(1)
導体外径(Φmm)
- 0.48
- 0.3(1)
- 0.38(3)
- 0.51(1)
- 0.61(2)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.76(3)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 0.94(2)
- 1.1(5)
- 1.21(3)
- 1.5(4)
- 1.53(3)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul3385」の検索結果

非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(610m)5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥25,980税込¥28,5781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000