カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.5
- 0.38(6)
- 0.48(4)
- 0.61(5)
- 0.75(2)
- 0.76(4)
- 0.9(1)
- 0.94(1)
- 0.95(5)
- 0.96(1)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.21(4)
- 1.35(1)
- 1.5(3)
- 1.53(4)
- 1.8(3)
- 1.9(1)
- 2.4(3)
- 3.1(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フジクラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「AWG20 UL1007」の検索結果

UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
フジクラ¥15,980税込¥17,5781本(610m)5日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線