カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(5)
導体外径(Φmm)
- 0.51
- 0.54(6)
- 0.61(7)
- 0.7(20)
- 0.75(4)
- 0.8(4)
- 0.9(22)
- 0.95(9)
- 1(5)
- 1.1(43)
- 1.2(12)
- 1.35(9)
- 1.5(39)
- 1.8(37)
- 1.9(7)
- 2.4(10)
- 2.5(10)
- 3.1(6)
- 20(5)
- 22(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(1)
- 0.15(3)
- 26(1)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(6)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20・25
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- タツタ電線(2)
- 金子コード(2)
- 協和ハーモネット(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・金子コード・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「10芯」の検索結果

30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ
金子コード¥169,800税込¥186,7801巻(100m)翌々日出荷導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます色ブラック長さ(m)100定格電圧(V)100構成54/0.06銅錫合金線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.29絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)211以下耐電圧(V)AC500
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(100m)4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上