カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.56
  • 0.26(4)
  • 0.3(2)
  • 0.31(1)
  • 0.32(3)
  • 0.51(1)
  • 0.61(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(3)
  • 0.82(2)
  • 1.1(8)
  • 1.2(3)
  • 1.3(4)
  • 1.31(2)
  • 1.5(2)
  • 1.7(4)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 500(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 30(3)
ブランド
  • 潤工社(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
39,980税込43,978
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
98,980税込108,878
1巻(500m)
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
awg26特集