カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 30(3)
導体外径(Φmm)
- 0.56
- 0.2(2)
- 0.24(2)
- 0.26(5)
- 0.3(2)
- 0.32(6)
- 0.4(3)
- 0.51(5)
- 0.6(4)
- 0.62(3)
- 0.7(3)
- 0.8(5)
- 0.81(3)
- 1.1(6)
- 1.26(4)
- 1.28(4)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 500(3)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(3)
ブランド
- 潤工社(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「etfe」の検索結果

フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線
潤工社¥46,980税込¥51,6781巻(500m)26日以内出荷から36日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線
潤工社¥48,980税込¥53,8781巻(500m)26日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥119,800税込¥131,7801巻(500m)31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線