カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 25(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
対数(P)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.58
- 0.38(1)
- 0.51(2)
- 0.71(1)
- 0.72(2)
- 0.94(3)
- 1.1(2)
- 1.3(2)
- 1.7(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(2)
- 23(4)
- 24(9)
- 25(4)
- 26(8)
- 28(4)
- 30(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
PROTERIAL(プロテリアル)・JMACS(日本電線工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル