カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(3)
黒(2)
長さ(m)
- 915(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.21(1)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6
- 0.51(3)
- 0.59(2)
- 0.609(1)
- 0.61(25)
- 0.62(2)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.81(3)
- 0.95(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.45(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2.4(1)
- 6(3)
- 6.5(3)
- 11(1)
- 24(14)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
- 三沢電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「24awg」の検索結果

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥11,980税込¥13,1781巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥19,980税込¥21,9781巻(915m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781巻(50m)5日以内出荷から8日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応