カテゴリ
- 電気材料(4)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
芯数(C)
- 3(2)
導体外径(Φmm)
- 0.6
- 0.2(2)
- 0.24(2)
- 0.26(5)
- 0.3(2)
- 0.32(6)
- 0.36(2)
- 0.4(3)
- 0.51(4)
- 0.56(3)
- 0.62(3)
- 0.7(3)
- 0.8(5)
- 0.81(3)
- 1.1(5)
- 1.26(4)
- 1.28(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(4)
- 500(2)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(4)
カラー・灰・黒
ブランド
- 潤工社(2)
- 倉茂電工(2)
潤工社・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ETFE」の検索結果

300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)ほか26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線