カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6
- 0.24(1)
- 0.3(1)
- 0.36(1)
- 0.48(1)
- 0.72(1)
- 0.78(1)
- 0.9(13)
- 0.96(1)
- 1.04(1)
- 1.1(1)
- 1.16(1)
- 1.28(1)
- 1.4(1)
- 1.52(1)
- 1.58(1)
- 1.7(1)
- 1.76(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
ブランド
- 潤工社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ae0.9」の検索結果

フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥42,980税込¥47,2781巻(100m)26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線