カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.6
  • 0.31(1)
  • 0.38(6)
  • 0.48(5)
  • 0.61(4)
  • 0.76(3)
  • 0.78(2)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(3)
  • 1.1(1)
  • 1.21(4)
  • 1.5(1)
  • 1.53(4)
  • 1.8(1)
  • 1.92(2)
  • 3.1(2)
  • 10(1)
  • 11.3(1)
  • 12(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21(1)
  • 24(1)
長さ(m)
  • 915(1)
ブランド
  • 三沢電線(1)
  • ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg26」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061三沢電線
7,398税込8,138特価
1巻(610m)
当日出荷から12日以内出荷
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
11,980税込13,178特価
1巻(1525m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応