カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 24(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.609
  • 0.51(3)
  • 0.59(2)
  • 0.6(3)
  • 0.61(25)
  • 0.62(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.81(3)
  • 0.95(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.45(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
  • 11(1)
  • 24(14)
ブランド
  • 日星電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24awg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気

    600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330

    日星電気
    5,198税込5,718
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
    用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1UL規格UL1330定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集