カテゴリ
- 電気材料(2)
- 可動用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
シース色
黒(2)
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.62
- 0.38(1)
- 0.54(7)
- 0.58(1)
- 0.6(4)
- 0.64(3)
- 1.13(2)
- 1.8(1)
- 4(1)
- 24(3)
- 25(6)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
1・2・3・4・5・6・8
ブランド
- 倉茂電工(2)
倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「0.2sq」の検索結果

細径化 滑性ロボットケーブル
倉茂電工¥4,998~税込¥5,498~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC1500
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥6,498~税込¥7,148~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500