カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.7
  • 0.26(1)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.38(6)
  • 0.41(1)
  • 0.48(4)
  • 0.51(1)
  • 0.6(2)
  • 0.61(2)
  • 0.76(1)
  • 0.78(2)
  • 0.9(2)
  • 0.94(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(2)
  • 1.21(2)
  • 1.5(2)
  • 1.53(2)
  • 3.1(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg28」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
ul1061 awg28特集