カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 24(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7
- 0.3(1)
- 0.38(3)
- 0.48(2)
- 0.51(1)
- 0.61(2)
- 0.75(1)
- 0.76(3)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 0.94(2)
- 1.1(5)
- 1.21(3)
- 1.5(4)
- 1.53(3)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
2・3・4・6・8・10・12・16・20
ブランド
- 阪神電線(1)
阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5