カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 14(1)
  • 24(1)
シース色
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.71
  • 0.38(1)
  • 0.4(3)
  • 0.48(20)
  • 0.5(1)
  • 0.51(13)
  • 0.58(1)
  • 0.61(2)
  • 0.7(3)
  • 0.77(2)
  • 0.97(2)
  • 1.1(1)
  • 1.21(1)
  • 1.3(1)
  • 4.8(4)
  • 10.9(1)
  • 11.1(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 26(10)
対数(P)
  • 7(1)
  • 12(1)
ブランド
  • 金子コード(1)
金子コード
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ

    金子コード
    169,800税込186,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブルライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
awg28ケーブル特集