カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.33(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.75
  • 0.38(4)
  • 0.48(3)
  • 0.61(4)
  • 0.76(2)
  • 0.94(1)
  • 0.95(3)
  • 0.96(1)
  • 1.2(2)
  • 1.21(3)
  • 1.5(2)
  • 1.53(3)
  • 1.6(1)
  • 1.92(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.8(1)
  • 11.3(1)
  • 14.7(1)
長さ(m)
  • 610(1)
ブランド
  • オーナンバ(2)
  • ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg22 ul1007」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
14,980税込16,478
1巻(610m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバUL1007埋込ストレ-トラインオーナンバ
27,980税込30,778
1巻(610m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
19,980税込21,978
1巻(610m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)