カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.76
  • 0.31(1)
  • 0.38(6)
  • 0.48(5)
  • 0.6(2)
  • 0.61(4)
  • 0.78(2)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(3)
  • 1.1(1)
  • 1.21(4)
  • 1.5(1)
  • 1.53(4)
  • 1.8(1)
  • 1.92(2)
  • 3.1(2)
  • 10(1)
  • 11.3(1)
  • 12(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(3)
ブランド
  • 三沢電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg26」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
3,500税込3,850特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻(305m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ul1061 awg28特集