カテゴリ
- 電気材料(7)
- FA用ケーブル(5)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(6)
対数(P)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 300(1)
- 915(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.324(4)
- 0.33(1)
- 22(3)
導体外径(Φmm)
- 0.78
- 0.61(1)
- 0.75(8)
- 0.76(15)
- 0.77(2)
- 0.8(5)
- 0.85(2)
- 0.9(2)
- 0.96(1)
- 0.97(2)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 2.57(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 5(1)
- 5.41(1)
- 6.9(1)
- 22(10)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- オーナンバ(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 三沢電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・ミリオン(共和)・三沢電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
電子機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)ほか8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥51,980~税込¥57,178~1巻(100m)ほか8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥8,098~税込¥8,908~1巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥66,980税込¥73,6781巻(300m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥29,980~税込¥32,978~1巻(915m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応