カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 200(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.9(9)
  • 1.1(20)
  • 1.35(9)
  • 1.5(15)
  • 1.6(6)
  • 1.8(27)
  • 2(13)
  • 2.4(10)
  • 2.5(13)
  • 3(11)
  • 3.1(12)
  • 3.6(9)
  • 3.7(11)
  • 4.8(10)
  • 4.9(8)
  • 6(9)
  • 7.8(9)
  • 10(8)
  • 13(6)
  • 16.1(5)
芯数(C)
  • 2(4)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 正和電工(1)
  • 関西通信電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信線(TIVーFコード) 正和電工通信線(TIVーFコード)正和電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネットTIV-F通信用屋内ビニル平形電線協和ハーモネット(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応
PVC屋内線 TIV-F 関西通信電線PVC屋内線 TIV-F関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(200m)
翌日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8全長(m)200仕上外径(Φmm)2.0×4.5絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下標準質量(kg/km)17
屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF ) 関西通信電線屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )関西通信電線
26,980税込29,678
1巻(200m)
8日以内出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
関連キーワード
iv 線特集