カテゴリ
- 電気材料(2)
- 可動用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(1)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 0.8
- 0.33(1)
- 0.54(2)
- 0.7(8)
- 0.9(7)
- 0.95(1)
- 1(2)
- 1.1(8)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.5(6)
- 1.8(5)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 20(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 阪神電線(1)
- 大電(1)
阪神電線・大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mvvs 0.3」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒