カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(3)
導体外径(Φmm)
- 0.9
- 1.1(4)
- 1.2(3)
- 1.35(5)
- 1.5(5)
- 1.8(10)
- 2.4(5)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.1(6)
- 3.6(6)
- 3.7(5)
- 4.8(12)
- 4.9(10)
- 6(5)
- 7.8(5)
- 10(5)
- 13(4)
- 16.1(5)
- 18.2(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 200(3)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- KHD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV