カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9
- 0.7(1)
- 1.1(11)
- 1.5(13)
- 1.8(13)
- 2.5(12)
- 2.8(2)
- 3.1(12)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
- 3.7(7)
- 4.2(2)
- 4.9(7)
- 5.2(2)
- 6.7(3)
- 7(3)
- 8.7(3)
- 9.1(2)
- 11.2(2)
- 14.6(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「2pnct 2sq」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)