カテゴリ
- 電気材料(7)
- KIV(7)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(7)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(6)
導体外径(Φmm)
- 0.9
- 1.1(8)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 1.5(8)
- 1.8(9)
- 2.4(2)
- 2.5(7)
- 3(2)
- 3.1(7)
- 3.7(11)
- 4.9(5)
- 6.8(3)
- 9.1(3)
- 10(2)
- 11.2(2)
- 13(2)
- 14.7(3)
- 16.1(2)
- 18.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(3)
- 20(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「8sq kiv」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV