カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • KIV(5)
絞り込み
  • 色カラー(4)
  • 色(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 1.1(8)
  • 1.2(2)
  • 1.35(2)
  • 1.5(7)
  • 1.8(9)
  • 2.4(2)
  • 2.5(9)
  • 3(3)
  • 3.1(13)
  • 3.7(9)
  • 4.9(6)
  • 6.8(3)
  • 7(4)
  • 9.1(4)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 14.7(2)
  • 16.1(2)
  • 18.2(2)
長さ(m)
  • 200(5)
芯数(C)
  • 1(3)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • KHD(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オーナンバ(1)
三ツ星・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 5.5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
kiv 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV