カテゴリ
- 電気材料(7)
- 固定用ケーブル(5)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(7)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 200(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9
- 0.33(1)
- 0.54(2)
- 0.7(8)
- 0.8(2)
- 0.95(1)
- 1(2)
- 1.1(8)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.5(6)
- 1.8(5)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 20(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(5)
黒(2)
カラー・灰・黒
ブランド
- 富士電線工業(3)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- KHD(1)
富士電線工業・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・長岡特殊電線・KHD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「mvvs 0.3」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥12,980~税込¥14,278~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
マイクロホン用ビニルコード MVV-S
富士電線工業¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。規格JCS 4271:2003定格電圧小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下)最高使用温度(℃)60
通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線