カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.7(2)
  • 1.1(9)
  • 1.5(9)
  • 1.8(10)
  • 2.5(7)
  • 2.7(2)
  • 3.1(14)
  • 3.4(2)
  • 3.7(6)
  • 4.1(2)
  • 4.9(5)
  • 5.1(4)
  • 6.1(2)
  • 7(4)
  • 9.1(4)
  • 10.2(2)
  • 11.6(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(3)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
富士電線工業・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF