カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTF(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(2)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 倉茂電工(1)
芯数(C)
  • 2(7)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(6)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(5)
  • 色(4)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.7(6)
  • 0.95(1)
  • 1.1(14)
  • 1.25(1)
  • 1.5(15)
  • 1.7(1)
  • 1.8(22)
  • 1.9(3)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(3)
  • 2.5(4)
  • 2.7(2)
  • 3(3)
  • 3.1(2)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 365(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2.0」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
6,898税込7,588特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
8,498税込9,348
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
14,980税込16,478
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線 vctf特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF