カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
長さ(m)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
芯数(C)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(5)
  • 2(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff2.0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vvf2.0-2c特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF
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
"vff2.0" 導体外径(Φmm):0.9 【通販モノタロウ】