カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VSF(8)
絞り込み
ブランド
  • KHD(2)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • 三沢電線(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • 色カラー(6)
  • 色(5)
  • 色(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(8)
長さ(m)
  • 200(4)
芯数(C)
  • 1(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 2.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf0.5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
7,498税込8,248
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
7,698税込8,468
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
7,498税込8,248
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
10,980税込12,078
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)古河電工メタルケーブル
44,980税込49,478
1セット(500m×2巻)
3日以内出荷
諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル単心ビニルコード古河電工メタルケーブル
7,998税込8,798
1巻(200m)
3日以内出荷
小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
関連キーワード
vsf0.3特集
  • 関連カテゴリ
  • VSF