カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.94
  • 0.31(1)
  • 0.38(3)
  • 0.48(3)
  • 0.61(3)
  • 0.75(1)
  • 0.76(2)
  • 0.95(5)
  • 0.96(1)
  • 1.2(1)
  • 1.21(3)
  • 1.5(1)
  • 1.53(3)
  • 1.8(1)
  • 1.92(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 11.3(1)
  • 14.7(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG20 UL1007」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10