カテゴリ
- 電気材料(4)
- 海外安全規格対応ケーブル(4)
絞り込み
シース色
カラー(3)
灰(2)
黒(2)
長さ(m)
- 304(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.52(1)
導体外径(Φmm)
- 0.95
- 0.61(3)
- 0.75(1)
- 0.76(4)
- 0.94(1)
- 0.96(1)
- 1.19(1)
- 1.2(3)
- 1.21(2)
- 1.5(3)
- 1.53(4)
- 1.9(3)
- 1.92(3)
- 1.93(1)
- 2.4(4)
- 2.42(2)
- 2.99(2)
- 3.06(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三沢電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
- オーナンバ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「UL1015」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(305m)当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥19,980税込¥21,9781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015
平河ヒューテック¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。用途各種電気・電子機器の内部配線色緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥21,980税込¥24,1781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応