カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.95
- 0.5(1)
- 0.54(1)
- 0.7(7)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 0.9(11)
- 1.1(35)
- 1.5(36)
- 1.8(30)
- 2.5(9)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 5(2)
- 5.6(3)
- 5.8(3)
- 6.6(2)
- 7(3)
- 7.4(2)
- 8.5(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 倉茂電工(2)
倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vctf」の検索結果

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)