カテゴリ
- 電気材料(8)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
- FA用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.518(2)
- 0.52(3)
- 0.56(1)
導体外径(Φmm)
- 0.96
- 0.38(16)
- 0.48(14)
- 0.51(10)
- 0.61(16)
- 0.75(10)
- 0.76(9)
- 0.94(8)
- 0.95(8)
- 1.1(19)
- 1.2(20)
- 1.5(22)
- 1.53(8)
- 1.9(11)
- 2.4(11)
- 16(8)
- 18(8)
- 20(12)
- 23(8)
- 24(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(5)
灰(4)
黒(5)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 200(1)
- 305(1)
- 610(2)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
1・2・3・4・5・8・10・12
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ミリオン(共和)(3)
- オーナンバ(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ミリオン(共和)・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥18,980~税込¥20,878~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥29,980税込¥32,9781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥29,980~税込¥32,978~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥57,980税込¥63,7781巻(200m)当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)