カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
シース色
黒(2)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
芯数(C)
- 2(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 22(1)
導体外径(Φmm)
- 0.97
- 0.61(1)
- 0.75(8)
- 0.76(15)
- 0.77(2)
- 0.78(7)
- 0.8(5)
- 0.85(2)
- 0.9(2)
- 0.96(1)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 2.57(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 5(1)
- 6.9(1)
- 7.1(1)
- 22(11)
ブランド
- 大電(2)
大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥6,798~税込¥7,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥7,798~税込¥8,578~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100