カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 2CT(2)
    • 2PNCT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 1.5(3)
  • 1.8(4)
  • 2.5(4)
  • 2.8(1)
  • 3.1(4)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(2)
  • 11(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 19.4(1)
  • 21.2(1)
  • 22.9(1)
  • 26.4(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 100(2)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ct」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(5m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
599税込659
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。仕様介在:〇定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴム曲げ半径(mm)42以上導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)26.6
2ct 4芯特集