カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1
- 0.5(1)
- 1.2(1)
- 1.31(3)
- 1.36(1)
- 1.5(1)
- 1.64(2)
- 1.8(6)
- 1.9(1)
- 2(3)
- 2.07(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 13.7(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.518(2)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「3c2v」の検索結果

電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,198~税込¥10,118~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000