カテゴリ
- 電気材料(6)
- VFF(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(6)
芯数(C)
- 2(5)
導体外径(Φmm)
- 1.1
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.5(6)
- 1.8(2)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(2)
- 100(3)
シース色
カラー(5)
灰(3)
黒(4)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- JAPPY(1)
協和ハーモネット・正和電工・KHD・オーナンバ・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「VFF 0.3」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)0.75定格電圧(V)300全長(m)100タイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.7×5.4
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応