カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 2PNCT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
599税込659
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。仕様介在:〇定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴム曲げ半径(mm)42以上導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)26.6
関連キーワード
2PNCTカテゴリ