カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VFF(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 0.7(1)
  • 0.9(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(36)
  • 1.8(3)
  • 2(29)
  • 2.0(8)
  • 2.5(1)
  • 2.6(16)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(2)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(2)
  • シース色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
富士電線工業・KHD・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 100m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)